Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07840.100.0250 Socket Set Screw Cup 1-8 X 2-1/2 | AE4TBA 5MNV3

APPROVED VENDOR U07840.100.0250 Socket Set Screw Cup 1-8 X 2-1/2

På lager
Vare: AE4TBA Modell: U07840.100.0250Cross Ref: 5MNV3 / 159Z40

Få tak i det Mai 20, mandag
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
201NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.562 "
Kjørestørrelse9 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
MaterialeAlloy Steel
Total lengde2.5 "
Punkt Dia.0.579 til 0.609 "
PunktmaterialeAlloy Steel
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC 45-53
Trådstørrelse1-8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1642
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.100.0250 Socket Set Screw Cup 1-8 X 2-1/2
201NOK / enhet