Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07840.062.0075 Socket Set Screw Cup 5/8-11 X 3/4, 10PK | AA8VPQ 1AJ82

APPROVED VENDOR U07840.062.0075 Sokkelsett skruekopp 5/8-11 X 3/4, 10PK

På lager
Vare: AA8VPQ Modell: U07840.062.0075Kryssref.: 1AJ82 / 159H99
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
166NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.625 "
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde3 / 4 "
Punkt Dia.0.347 til 0.371 "
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
Trådstørrelse5 / 8-11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1818
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7318158020
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.062.0075 Sokkelsett skruekopp 5/8-11 X 3/4, 10PK
166NOK /pakke