Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07840.043.0150 Socket Set Screw Cup 7/16-14 X 1-1/2, 25PK | AA8UPU 1AE19

APPROVED VENDOR U07840.043.0150 Sokkelsett skruekopp 7/16-14 X 1-1/2, 25PK

På lager
Vare: AA8UPU Modell: U07840.043.0150Kryssref.: 1AE19 / 159H78

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
589NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.437 "
Kjørestørrelse7 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde1.5 "
Punkt Dia.0.232 til 0.252 "
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
Trådstørrelse7 / 16-14

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4928
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7318158020
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.043.0150 Sokkelsett skruekopp 7/16-14 X 1-1/2, 25PK
589NOK /pakke