Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U07840.031.0087 Hylsesett Skruekopp 5/16-18 X 7/8, 100PK | AD7LDG 4FA88

APPROVED VENDOR U07840.031.0087 Sokkelsett skruekopp 5/16-18 X 7/8, 100PK

På lager
Vare: AD7LDG Modell: U07840.031.0087Kryssref: 4FA88 / 159Y70

Få tak i det Mai 20, mandag
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
472NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.312 "
Kjørestørrelse5 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde7 / 8 "
Punkt Dia.0.156 til 0.172 "
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.607
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318158020
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.031.0087 Sokkelsett skruekopp 5/16-18 X 7/8, 100PK
472NOK /pakke