Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07840.031.0075 Socket Set Screw Cup 5/16-18 X 3/4, 100PK | AD7LCY 4FA47

APPROVED VENDOR U07840.031.0075 Sokkelsett skruekopp 5/16-18 X 3/4, 100PK

På lager
Vare: AD7LCY Modell: U07840.031.0075Kryssref: 4FA47 / 159Y69

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

443NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.312 "
Kjørestørrelse5 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde3 / 4 "
Punkt Dia.0.156 til 0.172 "
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4982
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318158020
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.031.0075 Sokkelsett skruekopp 5/16-18 X 3/4, 100PK
443NOK /pakke