Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07840.013.0050 Socket Set Screw Cup 6-32 X 1/2, 100PK | AF2ZVF 6ZU60

APPROVED VENDOR U07840.013.0050 Sokkelsett skruekopp 6-32 X 1/2, 100PK

På lager
Vare: AF2ZVF Modell: U07840.013.0050Kryssreferanse: 6ZU60
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
137NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.138 "
Kjørestørrelse1 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde1 / 2 "
Punkt Dia.0.064 til 0.074 "
PunktmaterialeAlloy Steel
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målinginch
Trådstørrelse6-32
typenUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKlasseDesimal ekvivalentKjørestørrelseKjøretypeFinishHodehøydeleder BreddeMaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR 121081-PR Sokkelsett Skruekjegle 10-32 x 3/16 - Pakke med 100 | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketSvart oksid--Alloy Steel435NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 121126-PR Sokkelsett Skruekjegle 1/4-28 x 3/8 - Pakke med 100 stk | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketSvart oksid--Alloy Steel439NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.013.0050 Sokkelsett skruekopp 6-32 X 1/2, 100PK
137NOK /pakke