Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U07840.011.0018 Hylsesett Skruekopp 4-40 X 3/16, 100PK | AF2YPE 6ZE71

APPROVED VENDOR U07840.011.0018 Sokkelsett skruekopp 4-40 X 3/16, 100PK

På lager
Vare: AF2YPE Modell: U07840.011.0018Kryssreferanse: 6ZE71

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
161NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.112 "
Kjørestørrelse0.050 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde3 / 16 "
Punkt Dia.0.051 til 0.061 "
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
Trådstørrelse4-40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.013
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.011.0018 Sokkelsett skruekopp 4-40 X 3/16, 100PK
161NOK /pakke