Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07820.050.0075 Socket Set Screw 1/2 Dog 1/2-13 X 3/4, 25PK | AB8FYU 25J758

APPROVED VENDOR U07820.050.0075 Hylsesett Skrue 1/2 Hund 1/2-13 X 3/4, 25PK

På lager
Vare: AB8FYU Modell: U07820.050.0075Kryssref: 25J758 / 159K40
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
332NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.5 "
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde3 / 4 "
Punkt Dia.0.334 til 343 "
PunktmaterialeAlloy Steel
Punkttype1/2 hund
Rockwell HardnessHRC 45-53
Trådstørrelse1 / 2-13
typenGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3114
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode7318158020
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07820.050.0075 Hylsesett Skrue 1/2 Hund 1/2-13 X 3/4, 25PK
332NOK /pakke