Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U07820.025.0050 Hylsesett Skrue 1/2 Hund 1/4-20 X 1/2, 100PK | AB8FYD 25J739

APPROVED VENDOR U07820.025.0050 Hylsesett Skrue 1/2 Hund 1/4-20 X 1/2, 100PK

På lager
Vare: AB8FYD Modell: U07820.025.0050Kryssref: 25J739 / 159K27
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
328NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.25 "
Kjørestørrelse1 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde1 / 2 "
Punkt Dia.0.149 til 156 "
PunktmaterialeAlloy Steel
Punkttype1/2 hund
Rockwell HardnessHRC 45-53
Trådstørrelse1 / 4-20
typenGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2016
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318158020
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07820.025.0050 Hylsesett Skrue 1/2 Hund 1/4-20 X 1/2, 100PK
328NOK /pakke