Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07820.019.0031 Socket Set Screw 1/2 Dog 10-24 X 5/16, 100PK | AB8FXX 25J731

APPROVED VENDOR U07820.019.0031 Hylsesett Skrue 1/2 Hund 10-24 X 5/16, 100PK

På lager
Vare: AB8FXX Modell: U07820.019.0031Kryssref: 25J731

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
208NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.19 "
Kjørestørrelse3 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde5 / 16 "
Punkt Dia.0.120 til 127 "
PunktmaterialeAlloy Steel
Punkttype1/2 hund
Rockwell HardnessHRC 45-53
Trådstørrelse10-24
typenGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07820.019.0031 Hylsesett Skrue 1/2 Hund 10-24 X 5/16, 100PK
208NOK /pakke