Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07820.016.0031 Socket Set Screw 1/2 Dog 8-32 X 5/16, 100PK | AB8FXR 25J726

APPROVED VENDOR U07820.016.0031 Hylsesett Skrue 1/2 Hund 8-32 X 5/16, 100PK

På lager
Vare: AB8FXR Modell: U07820.016.0031Kryssref: 25J726

Få tak i det Mai 20, mandag
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
227NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.164 "
Kjørestørrelse5 / 64 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde5 / 16 "
Punkt Dia.0.103 til 109 "
PunktmaterialeAlloy Steel
Punkttype1/2 hund
Rockwell HardnessHRC 45-53
Trådstørrelse8-32
typenGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0544
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07820.016.0031 Hylsesett Skrue 1/2 Hund 8-32 X 5/16, 100PK
227NOK /pakke