Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U07566.011.0037 Hylseskrue Flat 4-48 X 3/8, 100PK | AB8NEP 26LD18

APPROVED VENDOR U07566.011.0037 Hylseskrue Flat 4-48 X 3/8, 100PK

På lager
Vare: AB8NEP Modell: U07566.011.0037Kryssref: 26LD18 / 42JK83

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

180NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse# 4-48
Kjørestørrelse1 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.1 / 4 "
Hodehøyde3 / 32 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde under hodet3 / 8 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke135,000 psi
Rockwell HardnessC37 til C44
Temp. Område- 58 grader F til 302 grader F.
Tråd Dia.#4
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 8 "
Trådstørrelse48
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseKjørestørrelseFinishHode Dia.Hodehøydehode~~POS=TRUNCLengde under hodetMin. StrekkstyrkePris
GODKJENT LEVERANDØR 701118-PG Sokkelhette Skrueknapp 1/4-20 x 1/4 - Pakke med 50 | AA9AYG 1BY31 701118-PG1/4 "-205 / 16 "Svart oksid3 / 8 "1 / 4 "Button1 / 4 "145,000 psi239NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1GA28 Hylseskrue Standard 1/4-20 x 5/8 - Pakke med 25 | AA9VRL 1GA281/4 "-203 / 16 "Svart oksid3 / 8 "1 / 4 "standard5 / 8 "180,000 psi410NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1GA55 Socket Cap Screw Standard 5/16-24 x 1 - Pakke med 25 | AA9VRM 1GA555/16 "-241 / 4 "Svart oksid7 / 16 "5 / 16 "standard1"180,000 psi486NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1GA65 Socket Cap Screw Standard 3/8-16 x 2-1/4 - Pakke med 10 | AA9VRN 1GA653/8 "-165 / 16 "Svart oksid9 / 16 "3 / 8 "standard2.25 "180,000 psi336NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 5MXZ1 Socket Cap Screw Standard 8-32 x 1/8 - Pakke med 100 | AE4VEX 5MXZ1# 8-329 / 64 "Svart oksid5 / 16 "5 / 64 "standard1 / 8 "180,000 psi432NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5MYJ3 Sokkelhette Skrueknapp 1/4-20 x 1-1/4 - Pakke med 50 | AE4VGK 5MYJ31/4 "-205 / 16 "Svart oksid3 / 8 "1 / 4 "Button1.25 "144,000 psi449NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5MYP0 Socket Cap Screw Standard 5/8-11 x 3-1/2 - Pakke med 25 | AE4VGP 5MYP05/8 "-111 / 2 "Svart oksid1"5 / 8 "standard3.5 "170,000 psi994NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07566.011.0037 Hylseskrue Flat 4-48 X 3/8, 100PK
180NOK /pakke