Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07415.031.0250 Socket Cap Screw Flat 5/16-18 X 2-1/2, 25PK | AB8UCR 29DM05

APPROVED VENDOR U07415.031.0250 Hylseskrue Flat 5/16-18 X 2-1/2, 25PK

På lager
Vare: AB8UCR Modell: U07415.031.0250Kryssref: 29DM05 / 42JK48
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
328NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
Kjørestørrelse3 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
Hode Dia.7 / 16 "
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde under hodet2.5 "
MaterialeKarbonstål
Min. Strekkstyrke135,000 psi
Rockwell HardnessC37 til C44
Temp. Område-65 grader F til 300 grader F
Tråd Dia.5 / 16 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.125 "
Trådstørrelse18
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5728
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07415.031.0250 Hylseskrue Flat 5/16-18 X 2-1/2, 25PK
328NOK /pakke