Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07150.050.0100 Socket Cap Screw Button 1/2-13 X 1, 10PK | AB7CQX 22TW57

APPROVED VENDOR U07150.050.0100 Sokkelhette skruknapp 1/2-13 X 1, 10PK

På lager
Vare: AB7CQX Modell: U07150.050.0100Kryssref: 22TW57 / 42JF82

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
75NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.3 / 4 "
Hodehøyde1 / 2 "
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde under hodet1"
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke170,000 psi
Rockwell HardnessC37 til C45
Temp. Område- 50 grader F til 550 grader F.
Tråd Dia.1 / 2 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
Trådstørrelse13
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3123
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07150.050.0100 Sokkelhette skruknapp 1/2-13 X 1, 10PK
75NOK /pakke