Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U07111.062.0450 Skulderskrue riflet 1/2-13 x 4 1/2 Lengde | AA9BTM 1CB90

APPROVED VENDOR U07111.062.0450 Skulderskrue riflet 1/2-13 x 4 1/2 Lengde

På lager
Vare: AA9BTM Modell: U07111.062.0450Kryssref: 1CB90 / 163U57

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

71NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Klasse3A
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.7 / 8 "
Hodehøyde3 / 8 "
Head Styleriflete
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke140,000 psi
Rockwell Hardness32 til 43 HRC
Skulder Dia.5 / 8 "
Skulderlengde4.5 "
Skulderlengde Toleranse+/- 0.005 "
tråd Lengde3 / 4 "
Trådstørrelse1 / 2-13

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2277
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.062.0450 Skulderskrue riflet 1/2-13 x 4 1/2 Lengde
71NOK / enhet