Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07111.031.0175 Shoulder Screw 1/4-20 X 1 3/4 Length, 5PK | AA9BPL 1CA92

APPROVED VENDOR U07111.031.0175 Skulderskrue 1/4-20 X 1 3/4 Lengde, 5PK

På lager
Vare: AA9BPL Modell: U07111.031.0175Kryssref.: 1CA92 / 163U14
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
102NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Klasse3A
Kjørestørrelse5 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.7 / 16 "
Hodehøyde7 / 32 "
Head Styleriflete
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke140,000 psi
Rockwell Hardness32 til 43 HRC
Skulder Dia.5 / 16 "
Skulderlengde1.75 "
Skulderlengde Toleranse+/- 0.005 "
tråd Lengde7 / 16 "
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.031.0175 Skulderskrue 1/4-20 X 1 3/4 Lengde, 5PK
102NOK /pakke