Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U07040.043.0250 Hylseskrue Standard 7/16-20 X 2-1/2, 10PK | AB7CRZ 22TW82

APPROVED VENDOR U07040.043.0250 Hylseskrue Standard 7/16-20 X 2-1/2, 10PK

På lager
Vare: AB7CRZ Modell: U07040.043.0250Kryssref: 22TW82 / 42JD64

Få tak i det Mai 20, mandag
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
363NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse7/16 "-20
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.11 / 16 "
Hodehøyde7 / 16 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet2.5 "
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke170,000 psi
Rockwell HardnessC37 til C45
Temp. Område- 50 grader F til 550 grader F.
Tråd Dia.7 / 16 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.375 "
Trådstørrelse20
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5157
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07040.043.0250 Hylseskrue Standard 7/16-20 X 2-1/2, 10PK
363NOK /pakke