Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5CE97 Retaining Ring External 11/16 23/32, 25PK | AE3CRX

APPROVED VENDOR 5CE97 Holdering utvendig 11/16 23/32, 25PK

På lager
Vare: AE3CRX Modell: 5CE97

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

249NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplit holdering
Clearance Dia. (Komprimert)0.688 "
Finishsink
Passer til Groove Dia.0.341 "
Passer til sporbredde0.097 "
For aksel Dia.11/16 "og 23/32"
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRB50-60
Strekkfasthet47,000 psi
Tykkelse0.089 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1485
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5CE97 Holdering utvendig 11/16 23/32, 25PK
249NOK /pakke