Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U07001.075.0700 Hylseskrue Standard 3/4-10 X 7, 5PK | AB8UAV 29DL37

APPROVED VENDOR U07001.075.0700 Hylseskrue Standard 3/4-10 X 7, 5PK

På lager
Vare: AB8UAV Modell: U07001.075.0700Cross Ref: 29DL37 / 164F66

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 317 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
Kjørestørrelse5 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
Hode Dia.1.125 "
Hodehøyde3 / 4 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet7"
MaterialeKarbonstål
Min. Strekkstyrke170,000 psi
Rockwell HardnessC37 til C45
Temp. Område-65 grader F til 300 grader F
Tråd Dia.3 / 4 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2"
Trådstørrelse10
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.381
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07001.075.0700 Hylseskrue Standard 3/4-10 X 7, 5PK
1 317 NOK /pakke