Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U04360.056.0400 Sekskantskrue Grade 8 9/16-18 X 4, 5PK | AB7AYF 22TK24

APPROVED VENDOR U04360.056.0400 Sekskantskrue Grade 8 9/16-18 X 4, 5PK

På lager
Vare: AB7AYF Modell: U04360.056.0400Kryssref: 22TK24 / 42HU79
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
222NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse9/16 "-18
Diameter9 / 16 "
FinishGul sinkbelagt
Klasse8
Hodehøyde23 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde13 / 16 "
Lengde under hodet4"
MaterialeStål
Min. Gjengelengde1-3 / 8 "
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.375 "
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7141
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04360.056.0400 Sekskantskrue Grade 8 9/16-18 X 4, 5PK
222NOK /pakke