Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U04162.043.0002 Hex Nut Carbon Steel 7/16-20, 50PK | AB8UWG 29DU60

APPROVED VENDOR U04162.043.0002 sekskantmutter karbonstål 7/16-20, 50PK

På lager
Vare: AB8UWG Modell: U04162.043.0002Kryssreferanse: 29DU60

Få tak i det Mai 6, mandag
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
243NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-20
Finishsink
Klasse8
Høyde3 / 8 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.61
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04162.043.0002 sekskantmutter karbonstål 7/16-20, 50PK
243NOK /pakke