Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U04160.101.0800 Sekskantskrue Grade 8 1-14 x 8 | AB8BRH 25CU77

APPROVED VENDOR U04160.101.0800 Sekskantskrue Grade 8 1-14 x 8

På lager
Vare: AB8BRH Modell: U04160.101.0800Kryssref.: 25CU77 / 156L25

Få tak i det Mai 6, mandag
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
302NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1 "-14
Diameter1"
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde39 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.5 "
Lengde under hodet8"
MaterialeStål
Min. Gjengelengde2-4 / 9 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2.5 "
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.92
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.101.0800 Sekskantskrue Grade 8 1-14 x 8
302NOK / enhet