Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U04160.043.0350 Hex Cap Screw Grade 8 7/16-20 X 3-1/2, 10PK | AB9NKN 2EE13

APPROVED VENDOR U04160.043.0350 Sekskantskrue Grade 8 7/16-20 X 3-1/2, 10PK

På lager
Vare: AB9NKN Modell: U04160.043.0350Kryssref.: 2EE13 / 42HP81
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
187NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-20
Diameter7 / 16 "
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde9 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde5 / 8 "
Lengde under hodet3.5 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Gjengelengde1-1 / 8 "
påfyll2EE13
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.125 "
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.733
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.043.0350 Sekskantskrue Grade 8 7/16-20 X 3-1/2, 10PK
187NOK /pakke