Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U04160.037.0400 Hex Cap Screw Grade 8 3/8-24 X 4, 10PK | AB9NJC 2EB67

APPROVED VENDOR U04160.037.0400 Sekskantskrue Grade 8 3/8-24 X 4, 10PK

På lager
Vare: AB9NJC Modell: U04160.037.0400Kryssref: 2EB67 / 42HP60

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
145NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-24
Diameter3 / 8 "
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde under hodet4"
MaterialeAlloy Steel
Min. Gjengelengde1"
påfyll2EB67
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.603
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.037.0400 Sekskantskrue Grade 8 3/8-24 X 4, 10PK
145NOK /pakke