Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U04100.150.0450 Hex Cap Screw Grade 8 1-1/2-6 x 4-1/2 | AB7AMU 22TG78

APPROVED VENDOR U04100.150.0450 Sekskantskrue Grade 8 1-1/2-6 x 4-1/2

På lager
Vare: AB7AMU Modell: U04100.150.0450Kryssref: 22TG78 / 42HL32
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
202NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7
Diameter1.5 "
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde1 5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde2.25 "
Lengde under hodet4.5 "
MaterialeStål
Min. Gjengelengde3-1 / 4 "
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3.25 "
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4166
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseDiameterFinishFlens Dia.KlasseHodehøydehode~~POS=TRUNCleder BreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 4RXH8 Sekskantskrue Grade 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85/16 "-185 / 16 "Sink Klar43 / 64 "521 / 64 "Låseflens1 / 2 "2 115 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4XLV6 Sekskantskrue Grade 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65/16 "-185 / 16 "Sink belagt-513 / 64 "Hex1 / 2 "1 599 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04100.150.0450 Sekskantskrue Grade 8 1-1/2-6 x 4-1/2
202NOK / enhet