Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U04006.062.0400 Structural Bolt 5/8-11 4 Length, 10PK | AB3BRB 1RE67

APPROVED VENDOR U04006.062.0400 Strukturbolt 5/8-11 4 Lengde, 10PK

På lager
Vare: AB3BRB Modell: U04006.062.0400Kryssref: 1RE67 / 166Y03

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

240NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt
FinishPlain
KlasseA325
Hode Dia.1-1 / 16 "
Hodehøyde25 / 64 "
MaterialeStål
Total lengde4"
Rockwell HardnessC25 til C34
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
Trådstørrelse5 / 8-11
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4615
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode7318152030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04006.062.0400 Strukturbolt 5/8-11 4 Lengde, 10PK
240NOK /pakke