Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U01120.150.0002 Hex Nut Steel Grade 5 1-1/4-12, 5PK | AB7EWH 22UK62

APPROVED VENDOR U01120.150.0002 sekskantmutter stål klasse 5 1-1/4-12, 5PK

På lager
Vare: AB7EWH Modell: U01120.150.0002Cross Ref: 22UK62 / 42HG04
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
381NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1 1 / 4-12 "
FinishPlain
Klasse5
Høyde1 9 / 32 "
MaterialeStål
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse13
GjengetypeUNF
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1231
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01120.150.0002 sekskantmutter stål klasse 5 1-1/4-12, 5PK
381NOK /pakke