Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U01120.056.0002 Hex Nut Grade 5 9/16-18, 25PK | AA4JQG 12P528

APPROVED VENDOR U01120.056.0002 sekskantmutter klasse 5 9/16-18, 25PK

På lager
Vare: AA4JQG Modell: U01120.056.0002Kryssref: 12P528 / 42HF96
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
118NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse9/16 "-18
FinishPlain
Klasse5
Høyde31 / 64 "
MaterialeKarbonstål
Mutter typehex Nut
Eiendomsklasse5
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenFull
Bredde7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6548
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01120.056.0002 sekskantmutter klasse 5 9/16-18, 25PK
118NOK /pakke