Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U01120.031.0002 Hex Nut Grade 5 5/16-24, 100PK | AD7LEV 4FAZ9

APPROVED VENDOR U01120.031.0002 sekskantmutter klasse 5 5/16-24, 100PK

På lager
Vare: AD7LEV Modell: U01120.031.0002Cross Ref: 4FAZ9 / 42HF92
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
73NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-24
FinishPlain
Klasse5
Høyde17 / 64 "
MaterialeKarbonstål
Mutter typehex Nut
Eiendomsklasse5
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenFull
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4586
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01120.031.0002 sekskantmutter klasse 5 5/16-24, 100PK
73NOK /pakke