Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U01080.037.0075 Socket Set Screw Cup 3/8-16 X 3/4, 100PK | AE4YHL 5NZZ2

APPROVED VENDOR U01080.037.0075 Sokkelsett skruekopp 3/8-16 X 3/4, 100PK

På lager
Vare: AE4YHL Modell: U01080.037.0075Kryssref: 5NZZ2 / 159Z64
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
518NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.375 "
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeSquare
FinishPlain
Hodehøyde9 / 32 "
leder Bredde3 / 8 "
Materiale1018-1022 Karbonstål
Total lengde3 / 4 "
Punkt Dia.13 / 64 "
Punktmateriale1018/1022 Stål
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHR15N 83 Min Overflatehardhet
System for målinginch
Trådstørrelse3 / 8-16
typenUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9356
Skipets høyde (cm)8.57
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)9.53
HS kode7318158020
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKlasseDesimal ekvivalentKjørestørrelseKjøretypeFinishHodehøydeleder BreddeMaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR 121081-PR Sokkelsett Skruekjegle 10-32 x 3/16 - Pakke med 100 | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketSvart oksid--Alloy Steel360NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 121126-PR Sokkelsett Skruekjegle 1/4-28 x 3/8 - Pakke med 100 stk | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketSvart oksid--Alloy Steel386NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01080.037.0075 Sokkelsett skruekopp 3/8-16 X 3/4, 100PK
518NOK /pakke