Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U01080.031.0175 Socket Set Screw Cup 5/16-18 X 1-3/4, 100PK | AB8FVT 25J636

APPROVED VENDOR U01080.031.0175 Sokkelsett skruekopp 5/16-18 X 1-3/4, 100PK

På lager
Vare: AB8FVT Modell: U01080.031.0175Kryssref.: 25J636 / 159J70
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
702NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse2A
Desimal ekvivalent0.312 "
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeSquare
FinishPlain
Hodehøyde15 / 64 "
leder Bredde5 / 16 "
Materiale1018-1022 Karbonstål
Total lengde1.75 "
Punkt Dia.5 / 32 "
Punktmateriale1018/1022 Stål
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHR15N 83 Min Overflatehardhet
Trådstørrelse5 / 16-18
typenGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6776
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318158020
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01080.031.0175 Sokkelsett skruekopp 5/16-18 X 1-3/4, 100PK
702NOK /pakke