Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U01062.043.0175 Hex Cap Screw Grade 5 7/16-20 X 1-3/4, 25PK | AB7AEY 22TE94

APPROVED VENDOR U01062.043.0175 Sekskantskrue Grade 5 7/16-20 X 1-3/4, 25PK

På lager
Vare: AB7AEY Modell: U01062.043.0175Kryssref: 22TE94 / 42HF05
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
192NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-20
Diameter7 / 16 "
FinishSink belagt
Klasse5
Hodehøyde9 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde5 / 8 "
Lengde under hodet1.75 "
MaterialeStål
Min. Gjengelengde1-1 / 8 "
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.125 "
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9976
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01062.043.0175 Sekskantskrue Grade 5 7/16-20 X 1-3/4, 25PK
192NOK /pakke