Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U01062.037.0125 Hex Cap Screw Grade 5 3/8-24 X 1-1/4, 50PK | AB8AWU 25CN34

APPROVED VENDOR U01062.037.0125 Sekskantskrue Grade 5 3/8-24 X 1-1/4, 50PK

På lager
Vare: AB8AWU Modell: U01062.037.0125Kryssref.: 25CN34 / 42HE81

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

223NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-24
Diameter3 / 8 "
FinishSink belagt
Klasse5
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde under hodet1.25 "
MaterialeStål
Min. Gjengelengde1"
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0912
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01062.037.0125 Sekskantskrue Grade 5 3/8-24 X 1-1/4, 50PK
223NOK /pakke