Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U01062.025.0275 Hex Cap Screw Grade 5 1/4-28 X 2-3/4, 50PK | AB7ADA 22TE50

APPROVED VENDOR U01062.025.0275 Sekskantskrue Grade 5 1/4-28 X 2-3/4, 50PK

På lager
Vare: AB7ADA Modell: U01062.025.0275Kryssref.: 22TE50 / 42HE48

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

201NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-28
Diameter1 / 4 "
FinishSink belagt
Klasse5
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde7 / 16 "
Lengde under hodet2.75 "
MaterialeStål
Min. Gjengelengde3 / 4 "
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9324
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01062.025.0275 Sekskantskrue Grade 5 1/4-28 X 2-3/4, 50PK
201NOK /pakke