Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U01060.087.0450 Hex Cap Screw Grade 5 7/8-14 X 4-1/2, 5PK | AC9CVR 3FPJ2

APPROVED VENDOR U01060.087.0450 Sekskantskrue Grade 5 7/8-14 X 4-1/2, 5PK

På lager
Vare: AC9CVR Modell: U01060.087.0450Kryssref: 3FPJ2 / 42HE17

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

500NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-14
Diameter7 / 8 "
FinishPlain
Klasse5
Hodehøyde35 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 5 / 16 "
Lengde under hodet4.5 "
MaterialeStål
Min. Gjengelengde2"
Bevisbelastning85,000 psi
Rockwell HardnessC25 til C34
System for målinginch
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2"
Trådstørrelse14
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.11
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318159000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.087.0450 Sekskantskrue Grade 5 7/8-14 X 4-1/2, 5PK
500NOK /pakke