Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR TSI0310100P0-005P Tommelskruespad 5/16 1 Lengde, 5PK | AD7KWD 4EZX7

APPROVED VENDOR TSI0310100P0-005P Tommelskruespad 5/16 1" Lengde, 5PK

På lager
Vare: AD7KWD Modell: TSI0310100P0-005PKryssref: 4EZX7
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
154NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue, type P
FinishSink belagt
Hodehøyde0.6 til 0.64 "
HodematerialeStål, sink
hode~~POS=TRUNCSpade
leder Bredde0.91 til 0.96 "
Lengde1"
MaterialeStål
Rockwell HardnessBrinell Min 137
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7318156080
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR TSI0310100P0-005P Tommelskruespad 5/16 1" Lengde, 5PK
154NOK /pakke