Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR TSI-100050P0-025P Tommelskruespad 10-24-1/2 Lengde, 25PK | AD7KWA 4EZW1

APPROVED VENDOR TSI-100050P0-025P Tommelskruespad 10-24-1/2" Lengde, 25PK

På lager
Vare: AD7KWA Modell: TSI-100050P0-025PKryssreferanse: 4EZW1

Få tak i det Mai 20, mandag
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
56NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue, type P
FinishSink belagt
Hodehøyde0.36 til 0.39 "
HodematerialeStål, sink
hode~~POS=TRUNCSpade
leder Bredde0.54 til 0.58 "
Lengde1 / 2 "
MaterialeStål
Rockwell HardnessBrinell Min 137
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318158085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR TSI-100050P0-025P Tommelskruespad 10-24-1/2" Lengde, 25PK
56NOK /pakke