Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR TBC1614-50 Semi-Tubular Rivet 1/4 X 7/16 Inch, 50PK | AA9WZU 1HBX9

APPROVED VENDOR TBC1614-50 halvrørsnagle 1/4 X 7/16 tommer, 50 PK

På lager
Vare: AA9WZU Modell: TBC1614-50Kryssreferanse: 1HBX9

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
334NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvrørsnagle
FinishPlain
Grip Range0.255 til 0.317 "
Hode Dia.0.437 "
Hodehøyde0.078 "
hode~~POS=TRUNCOval
Hullstørrelse0.266 "
Nitte Dia.1 / 4 "
Nittelengde7 / 16 "
NittematerialeMessing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1665
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR TBC1614-50 halvrørsnagle 1/4 X 7/16 tommer, 50 PK
334NOK /pakke