Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR STR602M8X20 Skulderskrue M6 x 1 x 20mm L | AB8JRZ 25L641

APPROVED VENDOR STR602M8X20 skulderskrue M6 x 1 x 20 mm L

På lager
Vare: AB8JRZ Modell: STR602M8X20Kryssreferanse: 25L641
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
250NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Kjørestørrelse4mm
KjøretypeHex Socket
Hode Dia.13mm
Hodehøyde5.5mm
Head Stylestandard
Materiale316 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke70000 psi
Rockwell HardnessB55
Skulder Dia.8mm
Skulderlengde20mm
Skulderlengde Toleranse+/- 0.005 "
System for målingMetric
TrådstørrelseM6 x 1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318156010
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR STR602M8X20 skulderskrue M6 x 1 x 20 mm L
250NOK / enhet