Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR STR602015C28 Skulderskrue 1-1/8-7 x 1 3/4 tommers lengde | AB8JMZ 25L548

APPROVED VENDOR STR602015C28 skulderskrue 1-1/8-7 x 1 3/4 tommers lengde

På lager
Vare: AB8JMZ Modell: STR602015C28Kryssreferanse: 25L548

Få tak i det Mai 6, mandag
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
7 734 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Kjørestørrelse7 / 8 "
KjøretypeHex Socket
Hode Dia.2.095-2.125"
Hodehøyde0.98 "
Head Stylestandard
Materiale316 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke70000 psi
Rockwell HardnessB55
Ren styrkeIKKE RANGERT
Skulder Dia.1.5 "
Skulderlengde1.75 "
Skulderlengde Toleranse+ .25 / -0.00mm
System for målinginch
Temp. OmrådeIkke rangert
tråd Lengde1.5 "
Trådstørrelse8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.95
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7318158030
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR STR602015C28 skulderskrue 1-1/8-7 x 1 3/4 tommers lengde
7 734 NOK / enhet