Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR SC2236150 Hylseskrue Standard M36 x 4x150 | AE7QNF 5ZY99

APPROVED VENDOR SC2236150 Hylseskrue Standard M36 x 4x150

På lager
Vare: AE7QNF Modell: SC2236150Kryssreferanse: 5ZY99
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
544NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM36 x 4
Kjørestørrelse27mm
KjøretypeHex Socket
FinishSvart
Hode Dia.54mm
Hodehøyde36mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet150mm
Materiale12.9 Legert stål
Min. Strekkstyrke176,900 psi
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M36
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde84mm
Trådstørrelse4mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.575
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR SC2236150 Hylseskrue Standard M36 x 4x150
544NOK / enhet