Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR SB-6061-0250-08-12 Blank Aluminium 6061 1/4 x 8 x 12 In | AB2VAA 1NYL2

APPROVED VENDOR SB-6061-0250-08-12 Blank aluminium 6061 1/4 x 8 x 12 tommer

På lager
Vare: AB2VAA Modell: SB-6061-0250-08-12Kryssreferanse: 1NYL2
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
1 470 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTomt lager
Legeringstype6061
FinishMølle
HardhetsskalaBHN
Lengde12 "
Lengde Toleranse+/- 0.002 "
MaterialeAluminum
TemperT651 / T6511
Tykkelse0.25 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenPrecision
Typisk hardhet95
Typisk strekkfasthet45,000 psi
Typisk avkastningsstyrke40,000 PSI
Bredde8"
Bredde Toleranse+/- 0.002 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.18
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)20.83
HS kode7606123030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeLegeringstypeLengdeTemperTykkelseTypisk hardhetTypisk strekkfasthetTypisk avkastningsstyrkePris
GODKJENT LEVERANDØR SB-6061-0250-12-12 Blank Aluminium 6061 1/4 x 12 x 12 In | AB2UZR 1NYK3 SB-6061-0250-12-1212 "606112 "T651 / T65110.25 "9545,000 psi40,000 PSI1 960 NOK
GODKJENT LEVERANDØR SB-6061-0250-12-18 Blank Aluminium 6061 1/4 x 12 x 18 In | AB2UZT 1NYK4 SB-6061-0250-12-1812 "606118 "T651 / T65110.25 "9545,000 psi40,000 PSI2 678 NOK
GODKJENT LEVERANDØR SB-6061-0250-12-24 Blank Aluminium 6061 1/4 x 12 x 24 In | AB2UZU 1NYK5 SB-6061-0250-12-2412 "606124 "T651 / T65110.25 "9545,000 psi40,000 PSI3 423 NOK
GODKJENT LEVERANDØR SB-6061-0250-02-12 Blank Aluminium 6061 1/4 x 2 x 12 In | AB2UZV 1NYK6 SB-6061-0250-02-122"606112 "T651 / T65110.25 "9545,000 psi40,000 PSI735NOK
GODKJENT LEVERANDØR SB-6061-0250-24-24 Blank Aluminium 6061 1/4 x 24 x 24 In | AB2UZW 1NYK7 SB-6061-0250-24-2424 "606124 "T651 / T65110.25 "9545,000 psi40,000 PSI6 365 NOK
GODKJENT LEVERANDØR SB-6061-0250-04-12 Blank Aluminium 6061 1/4 x 4 x 12 In | AB2UZX 1NYK8 SB-6061-0250-04-124"606112 "T651 / T65110.25 "9545,000 psi40,000 PSI979NOK
GODKJENT LEVERANDØR SB-6061-0250-06-12 Blank Aluminium 6061 1/4 x 6 x 12 In | AB2UZY 1NYK9 SB-6061-0250-06-126"606112 "T651 / T65110.25 "9545,000 psi40,000 PSI1 217 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR SB-6061-0250-08-12 Blank aluminium 6061 1/4 x 8 x 12 tommer
1 470 NOK / enhet