Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR SB-5052-0190-15-36 Flat 5052 Aluminium 3/16 tommer T 1 1/2 tommer x 3 fot | AB2VHF 1NZK3

APPROVED VENDOR SB-5052-0190-15-36 Flat 5052 Aluminium 3/16 tomme T 1 1/2 tomme x 3 fot

På lager
Vare: AB2VHF Modell: SB-5052-0190-15-36Kryssreferanse: 1NZK3
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
460NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat lager
Legeringstype5052
FinishMølle
HardhetsskalaBHN
Lengde3ft.
Lengde Toleranse+/- 0.060 "
MaterialeAluminum
TemperH32 (1/4 hard)
Tykkelse3 / 16 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.007 "
typenKorrosjonsbestandig
Typisk hardhet60
Typisk strekkfasthet33,000 PSI
Typisk avkastningsstyrke28,000 PSI
Bredde1.5 "
Bredde Toleranse+/- 0.060 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7606123030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenLegeringstypeFinishTypisk hardhetTypisk strekkfasthetTypisk avkastningsstyrkeBreddeBredde ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR SB-3003-0125-01-12 Flat Stock 3003 Aluminium 1/8 tomme T 1 tomme x 1 fot | AB2VET 1NZC8 SB-3003-0125-01-12Korrosjonsbestandig3003Mølle4022,000 psi16,000 til 21,000 PSI1"+/- 0.063 "203NOK
GODKJENT LEVERANDØR SB-3003-0125-01-36 Flat Stock 3003 Aluminium 1/8 tomme T 1 tomme x 3 fot | AB2VEU 1NZC9 SB-3003-0125-01-36Korrosjonsbestandig3003Mølle4022,000 psi16,000 til 21,000 PSI1"+/- 0.063 "318NOK
GODKJENT LEVERANDØR SB-3003-0125-01-72 Flat Stock 3003 Aluminium 1/8 tomme T 1 tomme x 6 fot | AB2VEV 1NZD1 SB-3003-0125-01-72Korrosjonsbestandig3003Mølle4022,000 psi16,000 til 21,000 PSI1"+/- 0.063 "511NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR SB-3003-0125-15-12 Flat 3003 Aluminium 1/8 tomme T 1 1/2 tomme x 1 fot | AB2VEW 1NZD2 SB-3003-0125-15-12Korrosjonsbestandig3003Mølle4022,000 psi16,000 til 21,000 PSI1.5 "+/- 0.063 "226NOK
GODKJENT LEVERANDØR SB-3003-0125-15-36 Flat 3003 Aluminium 1/8 tomme T 1 1/2 tomme x 3 fot | AB2VEX 1NZD3 SB-3003-0125-15-36Korrosjonsbestandig3003Mølle4022,000 psi16,000 til 21,000 PSI1.5 "+/- 0.063 "392NOK
GODKJENT LEVERANDØR SB-3003-0125-15-72 Flat 3003 Aluminium 1/8 tomme T 1 1/2 tomme x 6 fot | AB2VEY 1NZD4 SB-3003-0125-15-72Korrosjonsbestandig3003Mølle4022,000 psi16,000 til 21,000 PSI1.5 "+/- 0.063 "660NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR SB-3003-0125-02-12 Flat Stock 3003 Aluminium 1/8 tomme T 2 tomme x 1 fot | AB2VEZ 1NZD5 SB-3003-0125-02-12Korrosjonsbestandig3003Mølle4022,000 psi16,000 til 21,000 PSI2"+/- 0.063 "236NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR SB-5052-0190-15-36 Flat 5052 Aluminium 3/16 tomme T 1 1/2 tomme x 3 fot
460NOK / enhet