Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR PTS6-SL Thumb Screw Knurled 6-32X3/8 L, 5PK | AB2ZGX 1PY65

APPROVED VENDOR PTS6-SL tommelskrue riflet 6-32X3/8 L, 5PK

På lager
Vare: AB2ZGX Modell: PTS6-SLKryssreferanse: 1PY65
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
369NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue
Klasse2A
KjøretypeSpor
Driverstørrelse3 / 64 "
FinishPassivert
Hode Dia.5 / 16 "
Hodehøyde3 / 16 "
leder Tykkelse0.187 "
hode~~POS=TRUNCriflete
leder Bredde3 / 16 "
Lengde3 / 8 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB85 til B95
System for målinginch
Strekkfasthet80,000
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318156070
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR PTS6-SL tommelskrue riflet 6-32X3/8 L, 5PK
369NOK /pakke