Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR P14326 Gaffelstift hodeløs 1/4 x 1 17/32l med 2 ringer | AC3WRW 2XAF5

APPROVED VENDOR P14326 Gaffelstift hodeløs 1/4 x 1 17/32 l med 2 ringer

På lager
Vare: AC3WRW Modell: P14326Kryssreferanse: 2XAF5
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
98NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
Finishsink
Lengde1 17 / 32 "
Materiale1215 Steel
Total lengde1 17 / 32 "
Pin Dia.1 / 4 "
typenRillet hodeløs
Brukbar lengde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR P14326 Gaffelstift hodeløs 1/4 x 1 17/32 l med 2 ringer
98NOK / enhet