Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR NAS1352N4-8 Hylseskrue Ms 1/4-20 X 1/2, 5PK | AE3YGK 5GUE1

APPROVED VENDOR NAS1352N4-8 Hylseskrue Ms 1/4-20 X 1/2, 5PK

På lager
Vare: AE3YGK Modell: NAS1352N4-8Kryssreferanse: 5GUE1
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
572NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMil Spec Skrue med hodeskrue
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Kjørestørrelse3 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishPassivert
Hode Dia.3 / 8 "
Hodehøyde1 / 4 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet1 / 2 "
MaterialeLegering A-286
Min. Strekkstyrke160,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C42
Temp. Område-65 grader F til 300 grader F
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 / 2 "
Trådstørrelse20
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR NAS1352N4-8 Hylseskrue Ms 1/4-20 X 1/2, 5PK
572NOK /pakke