Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M69135.040.0130 Naglemutter Riftet Sink M4 X 0.7 X 0.47, 50PK | AE4WZV 5NNR0

APPROVED VENDOR M69135.040.0130 Naglemutter riflet sink M4 X 0.7 X 0.47, 50PK

På lager
Vare: AE4WZV Modell: M69135.040.0130Kryssreferanse: 5NNR0
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
171NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.264 "
Borestørrelse17 / 64 "
Finishsink
Flens Dia.0.392 "
Grip Range0.080 til 0.130 "
Hode Dia.0.392 "
Hodehøyde0.03 "
Hullstørrelse0.265 "
Lengde0.47 "
MaterialeStål
Mutter typeKnurled flens
TrådstørrelseM4 x 0.7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318190000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M69135.040.0130 Naglemutter riflet sink M4 X 0.7 X 0.47, 50PK
171NOK /pakke