Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M55300.060.0030 Machine Screw Flat M6 X 1 X 30 L, 10PK | AE9AUH 6HA74

APPROVED VENDOR M55300.060.0030 Maskinskrue Flat M6 X 1 X 30 L, 10PK

På lager
Vare: AE9AUH Modell: M55300.060.0030Kryssref: 6HA74 / 127T79

Få tak i det Mai 20, mandag
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
57NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishPlain
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.11.0mm
Hodehøyde3mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde30 "
MaterialeA4 rustfritt stål (sammenlignbar med 316 rustfritt stål)
System for målingMetric
Strekkfasthet72,500 PSI
TrådstørrelseM6 x 1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0603
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M55300.060.0030 Maskinskrue Flat M6 X 1 X 30 L, 10PK
57NOK /pakke