Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M55120.060.0016 Machine Screw Cheese M6 X 1 X 16 L, 25PK | AE9DRL 6HY45

APPROVED VENDOR M55120.060.0016 Maskinskruost M6 X 1 X 16 L, 25PK

På lager
Vare: AE9DRL Modell: M55120.060.0016Kryssreferanse: 6HY45
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
128NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.10.0mm
Hodehøyde3.9mm
hode~~POS=TRUNCOst
Lengde16
MaterialeA4 rustfritt stål (sammenlignbar med 316 rustfritt stål)
System for målingMetric
Strekkfasthet72,500 PSI
TrådstørrelseM6 x 1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1233
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M55120.060.0016 Maskinskruost M6 X 1 X 16 L, 25PK
128NOK /pakke