Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M55060.050.0010 Socket Cap Screw Flat Stainless Steel M5 x 0.80 X 10, 50PK | AB8NTG 26LF90

APPROVED VENDOR M55060.050.0010 Hylseskrue Flat rustfritt stål M5 x 0.80 X 10, 50PK

På lager
Vare: AB8NTG Modell: M55060.050.0010Kryssref: 26LF90 / 42GX87
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
73NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM5 x 0.8
Kjørestørrelse3mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.11.2mm
Hodehøyde3.2mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde under hodet10mm
MaterialeA4 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke700 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC32 til C39
Tråd Dia.M5
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde10mm
Trådstørrelse0.80mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0891
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318156010
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M55060.050.0010 Hylseskrue Flat rustfritt stål M5 x 0.80 X 10, 50PK
73NOK /pakke